アトムリビンテック
アウトセット引戸鎌錠
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質
ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品
角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)
33~40
内容量
1個
注意
※別売のストライク(FK4560ストライク)は、3タイプのフロント形状からお選びいただけます。玄関や屋外、浴室には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646537
FK4560-F3
ニッケルサテーナ
¥
11,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
52646546
FK4560-F3
黒ニッケルサテーナ
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください