アトムリビンテック
アトリスMハンドル
取手
取手
材質
亜鉛合金
仕上
黒塗装(つや消し)
高さ(mm)
30
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
高さ(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646555
-
166
30
150
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52646564
-
112
30
96
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください