一般工業用 高圧用 バタフライバルブ

一般工業用 高圧用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)一般工業用 高圧用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。

用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52649888622H-G502
161,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649897622H-G652-1/2
170,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649906622H-G803
181,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649915622H-G1004
181,900
159,800
175,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649924622H-G1255
214,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649933622H-G1506
245,900
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649949622H-G2008
404,300
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649958622H-G25010
507,800
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649967622H-G30012
711,300
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする