曜日別特売

KL-DT-SD専用SDカード

KL-DT-SD専用SDカード - クボタ計装

記憶データ1件は128バイトですので、512MBのSDカードには理論上400万件のデータが記録できます。

用途KL-DT2-IS用オプション付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)×4本外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)内容量1個
注意
※国際整合技術指針(2015)により、本製品に使用できるSDカードは、専用SDカード(KL-DT-SD)に限定されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652295KL-DT2-IS用オプション
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする