安心安定茶碗

安心安定茶碗 - コンヨ安心安定茶碗 - コンヨ安心安定茶碗 - コンヨ安心安定茶碗 - コンヨ

ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。安定を配慮した茶碗。落としても割れない安心安定茶碗。ごはん一杯:約160g 0.4合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。日本製。H72mmXW116mmXD116mm。重量:60g

材質ポリプロピレン幅(mm)116高さ(mm)72質量(g)60奥行(mm)116電子レンジ食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665008CCP-09ホワイト
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665017CCP-10ピンク
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする