曜日別特売

安心スプーンセット

安心スプーンセット - コンヨ安心スプーンセット - コンヨ安心スプーンセット - コンヨ安心スプーンセット - コンヨ安心スプーンセット - コンヨ安心スプーンセット - コンヨ

食べ物がつきにくい加工になっています。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心スプーン。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため OK。食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H240mmXW90mmXD6mm。重量:20g

材質ポリプロピレン幅(mm)90高さ(mm)240質量(g)20奥行(mm)6実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665044S-1ホワイト
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665053S-2ピンク
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする