アズピュア(アズワン)
アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状
ローカット
機能
クッション性・軽量・耐衝撃性・静電
色
ホワイト
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
PC(ポリカーボネート)
材質(アッパー)
人工皮革
種類
安全靴
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
制電配合PU(ポリウレタン)
JIS規格
JIS規格相当
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
21
22
22.5
23.5
24
25
25.5
26.5
27
28
28.5
29.5
30
31
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52698005
TCSS-N
22
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
翌々日出荷
52698014
TCSS-N
22.5
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52698023
TCSS-N
23.5
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698039
TCSS-N
24
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698048
TCSS-N
25
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698057
TCSS-N
25.5
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698066
TCSS-N
26.5
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698075
TCSS-N
27
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698084
TCSS-N
28
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698093
TCSS-N
28.5
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698109
TCSS-N
29.5
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52698118
TCSS-N
30
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
翌々日出荷
52698127
TCSS-N
31
¥
6,480
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
当日出荷
52697996
TCSS-N
21
¥
5,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください