iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W220

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W220 Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.5 材質(本体)亜鉛鋼板 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100 内容量1セット
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52701058 XLX419UENLA9 100~242 13.1 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4100ENTLA9 148 FLR40形×1灯器具相当
33,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52701067 XLX429UENLA9 100~242 16.3 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4200ENTLA9 148.4 Hf32形定格出力型×1灯器具相当
34,900
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52701076 XLX439UENLA9 100~242 20.6 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4300ENTLA9 150.4 Hf32形高出力型×1灯器具相当
35,400
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52699317 XLX459UENLR9 100~242 31.9 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4500ENTLR9 157.9 Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52700315 XLX419UENRZ9 100~242 13.5 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4100ENTRZ9 143.7 FLR40形×1灯器具相当
34,200
 
 
取扱い終了
52700324 XLX429UENRZ9 100~242 16.7 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4200ENTRZ9 144.9 Hf32形定格出力型×1灯器具相当
35,700
 
 
取扱い終了
52700333 XLX439UENRZ9 100~242 21 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4300ENTRZ9 147.6 Hf32形高出力型×1灯器具相当
36,200
 
 
取扱い終了
52700349 XLX449UENRZ9 100~242 25.4 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4400ENPRZ9 152.7 FLR40形×2灯器具相当
37,700
 
 
取扱い終了
52700358 XLX459UENRZ9 100~242 32.3 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4500ENTRZ9 156 Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
41,200
 
 
取扱い終了
52700367 XLX469UENRZ9 100~242 43.5 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4600ENTRZ9 153.5 Hf32形高出力型×2灯器具相当
45,200
 
 
取扱い終了
52701085 XLX449UENLA9 100~242 25 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4400ENPLA9 155.2 FLR40形×2灯器具相当
37,200
 
 
取扱い終了

返品不可
52699308 XLX409UENLR2 200~242 57.6 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4000ENLR2 168 Hf32形高出力型×3灯器具相当、Hf63形定格出力型×2灯器具相当
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52699326 XLX469UENLR9 100~242 43.1 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4600ENTLR9 154.9 Hf32形高出力型×2灯器具相当
44,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52700306 XLX409UENRZ2 200~242 58 器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4000ENRZ2 166.8 Hf32形高出力型×3灯器具相当、Hf63形定格出力型×2灯器具相当
57,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52699317 XLX459UENLR9 11280775 XFX459UENLR9 XFX459UENLR9 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 11280775 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700315 XLX419UENRZ9 25986996 XFX419UENRZ9 XFX419UENRZ9 iD2000埋込W220RE昼白PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック) 25986996 iD2000埋込W220RE昼白PiP i t 調光 Panasonic(パナソニック) 1組 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700324 XLX429UENRZ9 27628006 XFX429UENRZ9 XFX429UENRZ9 iD2500埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27628006 iD2500埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700333 XLX439UENRZ9 27724947 XFX439UENRZ9 XFX439UENRZ9 iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27724947 iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700349 XLX449UENRZ9 27912477 XFX449UENRZ9 XFX449UENRZ9 iD4000埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27912477 iD4000埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700358 XLX459UENRZ9 29522775 XFX459UENRZ9 XFX459UENRZ9 iD5200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29522775 iD5200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700367 XLX469UENRZ9 25969548 XFX469UENRZ9 XFX469UENRZ9 iD6900埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25969548 iD6900埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701085 XLX449UENLA9 11295755 XFX449UENLA9 XFX449UENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11295755 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする