サンコー(タイタン)
PRO補助ベルト PHBN
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)
約105
長さ(mm)
約660
厚さ(mm)
14
質量(g)
約270
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52705337
PHBN-BL
ブラック
¥
5,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
52705346
PHBN-GR
グリーン
¥
5,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
33日以内出荷
返品不可
52705355
PHBN-YL
イエロー
¥
5,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
33日以内出荷
返品不可
52705364
PHBN-SB
スカイブルー
¥
5,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52705373
PHBN-NB
ネイビー
¥
5,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
33日以内出荷
返品不可
52705389
PHBN-LG
ライトグリーン
¥
5,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください