露出型スピーカー DM2S

露出型スピーカー DM2S BOSE(ボーズ)

商業施設に適したデザインと卓越した音響性能を提供する小型露出型スピーカー

付属品Uブラケット 質量(kg)約1.32(単体) 感度82dB(SPL/1W@1m) 構成2.25インチフルレンジドライバー×1 インピーダンス16Ω、70V/100V伝送対応(70V伝送時:1.2W/2.3W/4.5W/9W、100V伝送時:2.3W/4.5W/9W) 周波数帯域(kHz)95~18(-3dB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:182×113×116 音圧レベル(dB)94 SPL (1m/pink noise)、100 SPL (peak) 指向性水平×垂直:180°×155° 許容入力(W)16 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52703429 DM2S PAIR BLK
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
52703438 DM2S PAIR WHT
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする