ミニ非常用ブザー

ミニ非常用ブザー デビカ ミニ非常用ブザー デビカ

コンパクトで軽量なのに大音量のミニサイズブザー。じゃまにならない小さくて軽いブザーです。ピンをなくさないストッパータイプ。ひっぱりやすいロングストラップ。ストラップを引くと、強力な警報音を発します。大音量ブザー音!約85dB以上(1m離れた位置で計測)。モニター用電池付き(CR2032を1個使用)。(公財)全国防犯協会連合会推奨 第19R245※号

音量(dB)ブザー音:約85以上(1m離れた位置で計測) 仕様(公財)全国防犯協会連合会 推奨 第19R245号 付属品ボタン電池:CR2032(1個・作動テスト用) 材質本体:ABS、ストラップ:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×58(ストラップ除く) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52705075 703553 ピンク
1,100
 
 
取扱い終了
52705066 703552 ブルー
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする