SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K
接続口径
(10) 1
管接続口径
(10) 1
仕様
(K) 逆流機能付き
ボディサイズ
60mm
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) ハンドル下向き
流れ方向
(-) 左→右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
排気方式
取付け方法
設定圧力単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743663
AR60K-N10B-1Z-B
(1) 0.02~0.2
(1) 0.02~0.2設定
(-) リリーフタイプ
(B) ブラケット付
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
¥
14,920
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52743679
AR60K-N10E1-ZA-B
(-) 0.05~0.85
(-) 0.05~0.85設定
(-) リリーフタイプ
(-) 取付オプションなし
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
¥
23,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52743688
AR60K-N10E4-NZ-B
(-) 0.05~0.85
(-) 0.05~0.85設定
(N) ノンリリーフタイプ
(-) 取付オプションなし
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
¥
23,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください