曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40 - SMC
ボディサイズ40内容量1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52754644AW40-04BD-7R-10-A-Rc1/2-0.05~0.7-
14,820
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52778356AW40-06BG-127-2-A-Rc3/4-0.02~0.2-
13,670
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52778365AW40-06BG-127R-2-A-Rc3/4-0.02~0.2-
13,670
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52754215AW40-03D-8R-A-Rc3/8-0.05~0.7-
17,270
取扱い終了
返品不可
52754468AW40-04-1W-A-Rc1/2-0.02~0.2-
10,690
取扱い終了
返品不可
52754915AW40-04BG-1J-A-Rc1/2-0.02~0.2-
12,470
取扱い終了
返品不可
52754924AW40-04BG-1NW-A-Rc1/2-0.02~0.2-
12,470
取扱い終了
返品不可
52754994AW40-04BG-8J-A-Rc1/2-0.05~0.7-
15,160
取扱い終了
返品不可
52755798AW40-06BG-2J-A-Rc3/4-0.05~0.7-
13,840
取扱い終了
返品不可
52755807AW40-06BG-2JN-A-Rc3/4-0.05~0.7-
13,840
取扱い終了
返品不可
52755816AW40-06BG-2JR-A-Rc3/4-0.05~0.7-
13,840
取扱い終了
返品不可
52756683AW40-F03DGH-A-G3/8-0.05~0.7-
16,120
取扱い終了
返品不可
52777979AW40-04BCE4-2ZA-A(04) 1/2-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
22,820
取扱い終了
返品不可
52778478AW40-06G-2-A-X2068-B-(06) 3/4(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
12,200
取扱い終了
返品不可
52778828AW40-F03BC-2N-A(03) 3/8-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
15,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする