曜日別特売

プレシジョンカッター 替刃対応式

プレシジョンカッター 替刃対応式 - Slice(スライス)プレシジョンカッター 替刃対応式 - Slice(スライス)プレシジョンカッター 替刃対応式 - Slice(スライス)プレシジョンカッター 替刃対応式 - Slice(スライス)プレシジョンカッター 替刃対応式 - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。
10416は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密なカットに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。

材質(刃)セラミック寸法(mm)141.02×11.2×9.1材質(本体)ハンドル:ナイロン(ポリアミド)、キャップ:ポリプロピレン、ブレードハウジング:プラスチック(ポリカーボネート)質量(g)4深さ(mm)1.3±0.15刃先(mm)25×5×5適合替刃10418内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288385510416
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする