遺体冷蔵庫 縦型 一体用

遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン 遺体冷蔵庫 縦型 一体用 アズワン

電源コンセントにプラグを差し込むだけで使用できます。自動除霜機能付きです。庫内には防爆型照明灯、紫外線殺菌灯、オゾン殺菌装置が付いています。ストレッチャー上面にローラーが付いており、バットをスムーズに動かせます。ストレッチャーのサイドには搬送時の落下防止用可動柵が付いています。専用のストレッチャーとバットが付属しています。

付属品ストレッチャー×1台、バット×1枚 材質本体・ストレッチャー・バット:ステンレス(SUS304)、スロープ:アルミニウム 質量(kg)ストレッチャー:43、バット:15 電源(V)AC100(50/60Hz)(2Pプラグ、コード長3m) 消費電力(W)1030 内寸法(mm)800×2150×920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレッチャー:550×1900×430~850、バット:490×2000×160 キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパー付き) 温度調節範囲(℃)-5~+15(初期設定温度+5) 外寸法(mm)900×2315×1400 アズワン品番7-8384-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:450×1960×60 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52882699 -
2,900,000
2,890,000
3,179,000 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 196,000 / 税込 215,600
沖縄地方 1 196,000 / 税込 215,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする