CCTYベアリングジャパン
給油式球面すべり軸受
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d2(mm)
角度α(°)
基本動定格荷重Cr(KN)
基本静定格荷重Cor(KN)
質量(kg)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52883347
GEF-110ES
170
110
93
80
130
5
1080
5440
8.54
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
52883356
GEF-115ES
180
115
98
85
-
5
1190
5960
10.3
132.5
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
52883365
GEF-120ES
190
120
105
90
-
6
1330
6690
12.4
-
140
-
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
52883374
GEF-130ES
200
130
110
95
-
5
1490
7460
13.8
-
-
148.5
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
52883383
GEF-150ES
220
150
120
105
-
5
1820
9140
17.1
-
-
-
166
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方