ハチの巣の退治と飛び回るハチの駆除はジェット噴射、巣作り予防はワイド噴射と切替可能なスプレータイプの駆除剤。
巣の退治:反撃されない成分入りで巣ごと徹底退治
巣退治後の戻ってきたハチにも効く
巣作り予防:あらかじめスプレーしておけばハチを寄せつけず、巣を作らせない
速効駆除:すばやくハチを撃ち落としハチを無力化
巣の退治は約3mの距離から行ってください。噴射到達距離は最大6.5mです。(無風時、使用環境により異なります。)
【対象害虫】アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
【屋外専用】
使用量巣を退治する場合:風上となる約3m離れたところから10秒から30秒噴射してください。
飛んでいるハチを駆除する場合:駆除したい害虫にたっぷり直接噴射してください。
巣作りを予防する場合:ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。※女王バチが単独で巣作りを開始する時期に備え、3・4月の散布がおすすめ。
用途ハチの巣の退治、ハチの駆除、巣作り予防成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分タイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66適合場所屋外専用使用の目安ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください(巣作りを予防する場合)対象害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ適合害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ有効期間約1ヶ月使用場所ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(巣作りを予防する場合)内容量1本(480mL)