- アースガーデン ハチの巣撃滅 アース製薬 52892553

- アースガーデン ハチの巣撃滅 アース製薬 52892553
- アースガーデン ハチの巣撃滅 アース製薬 52892553
- アースガーデン ハチの巣撃滅 アース製薬 52892553
- アースガーデン ハチの巣撃滅 アース製薬 52892553
- アースガーデン ハチの巣撃滅 アース製薬 52892553

アースガーデン ハチの巣撃滅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(480mL)注文コード52892553品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ハチの巣の退治と飛び回るハチの駆除はジェット噴射、巣作り予防はワイド噴射と切替可能なスプレータイプの駆除剤。
巣の退治:反撃されない成分入りで巣ごと徹底退治
巣退治後の戻ってきたハチにも効く
巣作り予防:あらかじめスプレーしておけばハチを寄せつけず、巣を作らせない
速効駆除:すばやくハチを撃ち落としハチを無力化
巣の退治は約3mの距離から行ってください。噴射到達距離は最大6.5mです。(無風時、使用環境により異なります。)
【対象害虫】アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
【屋外専用】

使用量
巣を退治する場合:風上となる約3m離れたところから10秒から30秒噴射してください。
飛んでいるハチを駆除する場合:駆除したい害虫にたっぷり直接噴射してください。
巣作りを予防する場合:ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。※女王バチが単独で巣作りを開始する時期に備え、3・4月の散布がおすすめ。
用途ハチの巣の退治、ハチの駆除、巣作り予防成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分タイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66適合場所屋外専用使用の目安ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください(巣作りを予防する場合)対象害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ適合害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ有効期間約1ヶ月使用場所ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(巣作りを予防する場合)
注意
【使用前の注意】
※使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないように注意してください。
※変色やシミの恐れがあるので自動車、壁などの塗装面、大理石・御影石、コンクリート、白木等にかからないよう注意してください。
※植物の中には直接かかると薬害が出る場合があります。
※使用する際は必ず防護服、手袋などを着用し肌の露出をさけてください。
※ハチの巣を退治する場合は必ず日没後に行ってください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
【使用中又は使用後の注意】
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため薬剤が十分かかるように噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※落ちたハチは直接手で触れないでください。
※巣作り防止の際に、噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気をさけ、子供の手の届かない所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かなでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする