個数はかり

個数はかり VIBRA(新光電子) 個数はかり VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能、風袋引き忘れ防止機能など、正確な計数に欠かせない機能が満載です。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。

用途計数はかり 仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60~300:標準装備、CUX600~12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm) 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin) 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
ひょう量単位
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52903534 CUX600 1個 600 - 0.01 g
163,000
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52903568 CUX6000 1個 6000 - 0.1 g
163,000
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
85464296 CUX600(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 600 - 0.01 g
178,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464305 CUX6000(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 6000 - 0.1 g
178,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469056 CUX600(JCSS校正証明書付) 1セット 600 - 0.01 g
193,000
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469065 CUX6000(JCSS校正証明書付) 1セット 6000 - 0.1 g
193,000
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52903543 CUX1500 1個 1500 - 0.05 g
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903559 CUX3000 1個 3000 - 0.05 g
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903577 CUX12K 1個 - 12 1 kg
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52903543 CUX1500 39917938 CUX1500 CUX1500 個数はかり VIBRA(新光電子) 39917938 個数はかり VIBRA(新光電子) 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました。
52903559 CUX3000 39917947 CUX3000 CUX3000 個数はかり VIBRA(新光電子) 39917947 個数はかり VIBRA(新光電子) 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました。
52903577 CUX12K 39917929 CUX12K CUX12K 個数はかり VIBRA(新光電子) 39917929 個数はかり VIBRA(新光電子) 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする