VIBRA(新光電子)
多機能プリンター
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途
多機能プリンター
印字方式
5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙
57mm幅普通ロール紙
電源(V)
AC100(ACコードプラグ)
付属品
はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
208×310×93
内容量
1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52904697
CSP-240(D9)
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73768906
CSP-240(D5)
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください