曜日別特売

電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板

電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板 - VIBRA(新光電子)

ALEシリーズ専用オプション基板です。

用途PC・制御機器通信用仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52904733ALE-ETHER
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高精度電子天びん ALEシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする