本質安全防爆構造電子はかり FZ

本質安全防爆構造電子はかり FZ - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ - VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905205FZ-620-i031個620-0.001294×352×470g
790,000
759,000
834,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905214FZ-3200-i031個3200-0.01294×352×470g
650,000
649,000
713,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905223FZ-6200-i031個6200-0.01294×352×470g
710,000
699,000
768,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905239FZ-15000-i031個15000-0.1310×444×672g
650,000
649,000
713,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905248FZ-30KP-i031個-300.1310×444×672kg
1,090,000
1,080,000
1,188,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905257FZ-60K-i031個-600.1380×653×804kg
1,210,000
1,190,000
1,309,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905266FZ-100K-i031個-1001380×653×804kg
1,210,000
1,190,000
1,309,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905275FZ-200K-i031個-2001380×653×804kg
1,260,000
1,190,000
1,309,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905284FZ-150KF-i031個-1501800×600×142kg
1,370,000
1,290,000
1,419,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905293FZ-300KF-i031個-3001800×600×142kg
1,480,000
1,390,000
1,529,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
85465145FZ-100K-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-1001380×653×804kg
1,225,000
1,190,000
1,309,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465154FZ-15000-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット15000-0.1310×444×672g
665,000
649,000
713,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465163FZ-150KF-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-1501800×600×142kg
1,385,000
1,290,000
1,419,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465179FZ-200K-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-2001380×653×804kg
1,275,000
1,190,000
1,309,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465188FZ-300KF-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-3001800×600×142kg
1,495,000
1,490,000
1,639,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465197FZ-30KP-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-300.1310×444×672kg
1,105,000
1,090,000
1,199,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465206FZ-3200-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット3200-0.01294×352×470g
665,000
649,000
713,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465215FZ-60K-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-600.1380×653×804kg
1,225,000
1,190,000
1,309,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465224FZ-6200-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット6200-0.01294×352×470g
725,000
699,000
768,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465233FZ-620-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット620-0.001294×352×470g
805,000
799,000
878,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469318FZ-100K-i03(JCSS校正証明書付)1セット-1001380×653×804kg
1,265,000
1,190,000
1,309,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469327FZ-15000-i03(JCSS校正証明書付)1セット15000-0.1310×444×672g
685,000
679,000
746,900(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469336FZ-150KF-i03(JCSS校正証明書付)1セット-1501800×600×142kg
1,435,000
1,390,000
1,529,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469345FZ-200K-i03(JCSS校正証明書付)1セット-2001380×653×804kg
1,325,000
1,290,000
1,419,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469354FZ-300KF-i03(JCSS校正証明書付)1セット-3001800×600×142kg
1,545,000
1,490,000
1,639,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469363FZ-30KP-i03(JCSS校正証明書付)1セット-300.1310×444×672kg
1,125,000
1,090,000
1,199,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469379FZ-3200-i03(JCSS校正証明書付)1セット3200-0.01294×352×470g
680,000
669,000
735,900(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469388FZ-60K-i03(JCSS校正証明書付)1セット-600.1380×653×804kg
1,265,000
1,190,000
1,309,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469397FZ-6200-i03(JCSS校正証明書付)1セット6200-0.01294×352×470g
740,000
699,000
768,900(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469406FZ-620-i03(JCSS校正証明書付)1セット620-0.001294×352×470g
820,000
799,000
878,900(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~

商品説明動画

本質安全防爆構造電子はかりFZシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする