曜日別特売

防爆データロガー

防爆データロガー - VIBRA(新光電子)

本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。

用途危険場所において計量データの取得・保存付属品革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用)適合機種AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A)電源乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36機能アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能防塵防水性能IP65動作時間200時間防爆認証本質安全防爆構造:第TC19598号内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905546DLZ-200
165,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする