曜日別特売

枕型分銅 非磁性ステンレス

枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)

枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。

用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表す量
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907646M1RS-10K-JC3 JCSS校正付10kgM1級(2級)
85,500
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907664M1RS-1K-JC3 JCSS校正付1kgM1級(2級)
34,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907689M1RS-20K-JC3 JCSS校正付20kgM1級(2級)
121,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907707M1RS-2K-JC3 JCSS校正付2kgM1級(2級)
44,500
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907725M1RS-500G-JC3 JCSS校正付500gM1級(2級)
33,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907743M1RS-5K-JC3 JCSS校正付5kgM1級(2級)
63,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77677916F1RS-20K-JC1 JCSS校正付-F1級
179,500
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77677925F1RS-10K-JC1 JCSS校正付-F1級
132,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77677934F1RS-5K-JC1 JCSS校正付-F1級
103,500
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77677943F1RS-2K-JC1 JCSS校正付-F1級
83,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77677959F1RS-1K-JC1 JCSS校正付-F1級
52,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77677968F1RS-500G-JC1 JCSS校正付-F1級
51,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/537/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする