曜日別特売

豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS

豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS - BSX

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9C、BXRB9Cの同デザイン。こちらは肩から袖の部分に豚表革をあしらい、さらに耐久性を高めたジャケットです。ロイヤルブルーのサイドはブラックの切り替え、肩から袖にかけてブラックのブラックの豚表革を使用。スパッタへの耐久性をさらにアップしました。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。

用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業ブルーサイズS仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ材質難燃性コットン、肩から袖に豚表革内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910507BXRB9C-PS-SM
31,146
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする