前からトスマシン専用ネット連続Ⅱ
前からトスマシンと専用ネットを連動させることで、確実にバッティング練習の効率がアップします。
材質フレ-ム・スチ-ル:グラスファイバ-、ネット:ポリエステル
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×66×215
寸法(幅W×高さH)(cm)全面フレ-ム:約145×215
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
前からトスマシンと専用ネットを連動させることで、確実にバッティング練習の効率がアップします。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |