マルケイ(国際化工)
たくみ庵 多用丼
材質
MF
食器の種類
和食器
容量(mL)
820
サイズ(mm)
168×71h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912318
A100 B
黒
64-7759-90
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912327
A100 KOH
粉引
64-7759-91
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください