マルケイ(国際化工)
丸茶碗 大
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
蓋
サイズ
大
容量(mL)
-
サイズ(mm)
137×39h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912415
A70C IH
色葉
64-7762-85
¥940
¥
939
¥1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912424
A70C STG
里ごよみ
64-7762-90
¥880
¥
879
¥967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください