マルケイ(国際化工)
丸皿 小
材質
MF
食器の種類
和食器
色
里ごよみ
サイズ
小
容量(mL)
330
サイズ(mm)
165×31h
アズワン品番
64-7768-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912634
D153 STG
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください