曜日別特売

コモン色葉 丸小鉢

コモン色葉 丸小鉢 - マルケイ(国際化工)コモン色葉 丸小鉢 - マルケイ(国際化工)コモン色葉 丸小鉢 - マルケイ(国際化工)コモン色葉 丸小鉢 - マルケイ(国際化工)
材質MF食器の種類和食器コモン色葉内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913474S75B CIH360123×55h64-7785-41
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913483S75C CIH-107×32h64-7785-46
870
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913499S76B CIH280114×52h64-7785-52
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913508S76C CIH-98×30h64-7785-55
720
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする