SCHOTT/DURAN
ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様
メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm
種別
三角フラスコ
材質
メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE
色
青
アズワン品番
3-7119-18
寸法(外径×高さ)(mm)
41×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52932015
-
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください