有圧換気扇 薄型・機器組込・単相・吸気
日立有圧換気扇は排気形が標準仕様ですが、吸気形専用品を除き羽根車のつけ替えとモータの結線替えによって吸気形としてもご使用いただけます。
電圧(V)100
寸法d(mm)10
寸法S(mm)6
寸法T(mm)25
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
極数(P)4
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。