溶接ワイヤ MX-100T

溶接ワイヤ MX-100T - 神戸製鋼

炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。
低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。
適正電流範囲が広範囲です。
全姿勢溶接が可能です。
耐溶け落ち性が良好です。
スラグ発生量が極めて少ないです。

用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941684MX-100T 1.2×20
オープン
14,880
16,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする