はがせる耐水ホワイトフィルムラベル

はがせる耐水ホワイトフィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水ホワイトフィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水ホワイトフィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水ホワイトフィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水ホワイトフィルムラベル - サンワサプライ

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。
特殊な糊を使用しているので、あとから糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。
写真もイラストも美しく表現します。
耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。
好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

シートサイズA4紙厚(mm)0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm)白色度(%)97~102(ハンター試験法による)面付1面材質PETシートサイズ(mm)210×297対応機種インクジェットプリンター坪量(g/m2)194粘着タイプ再剥離内容量1セット(5枚)
注意
※耐水性を持たせておりますが、お風呂場など常に水に濡れている場所でのご使用やつけおき洗いは避けてください。にじみが生じるおそれがあります。
※ラベルをコップなどに貼るときは、口などに直接触れないところに貼ってください。
※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G/V/Aシリーズなどの全色顔料系インクにも対応。ただし、印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。また、PM-4000PXではフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
※キヤノン・hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないで下さい。インクが定着せず、プリンタ内や手などを汚してしまうことがあります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945516LB-EJF03N
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする