ベン
空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)
FC
使用流体
水・温水
コーティング
内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(フロート)
SUS
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52946408
AF4SN-G
15
1/2
1.0以下
5~60
¥
26,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946417
AF4SN-G
20
3/4
1.0以下
5~60
¥
26,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946426
AF4SN-G
25
1
1.0以下
5~60
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946435
AF4SN-G
32
1-1/4
1.0以下
5~60
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材