ベン ベンの 測定用品 ベンの 圧力・流量測定 ベンの 流量計 メーターユニット BMU-5型 水道水用 メーターユニット BMU-5型 注文コード 52947948 注文コード 52947948 適合流体水道水 材質(本体)青銅鋳物ほか 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵) 耐圧試験圧力(MPa)1.75 材質(台座)鋼板 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BMU5-FC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52947948 BMU5-FC ¥33,600 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 流量計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東京計装 税込¥164,780~ ¥149,800~ 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東京計装 税込¥164,780~ ¥149,800~ 伸縮管 東京計装 税込¥29,678~ ¥26,980~ 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥8,798~ ¥7,998~ 乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東京計装 税込¥9,348~ ¥8,498~ 乾式水道メーター 東京計装 税込¥6,928~ ¥6,298~ 水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東京計装 税込¥2,748~ ¥2,498~ 水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥2,198~ ¥1,998~ 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東京計装 税込¥9,678~ ¥8,798~ 乾式水道メーター 自在フタ付き 東京計装 税込¥6,928~ ¥6,298~ 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥9,128~ ¥8,298~ 乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東京計装 税込¥54,978~ ¥49,980~ 乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東京計装 税込¥62,678~ ¥56,980~ 乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥59,378~ ¥53,980~ 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478~ ¥14,980~ 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機 税込¥1,648~ ¥1,498~ 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機 税込¥2,858~ ¥2,598~ 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定流量計水道メーター・オイルメーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流量計」にはこんなカテゴリがあります 面積式(フロート式) 電子式 水道メーター・オイルメーター 渦流量計 流量計その他関連用品 弁・バルブ シェアする マイページ 最近見た商品