曜日別特売

複式逆止弁(水用)CS-2SSN型

複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 - ベン複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 - ベン

逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947993CS2SSN-F203/4
52,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52948009CS2SSN-F251
52,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52948018CS2SSN-F321-1/4
89,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948027CS2SSN-F401-1/2
89,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948036CS2SSN-F502
116,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする