曜日別特売

逆止弁(小型逆止弁、単式)

逆止弁(小型逆止弁、単式) - ベン逆止弁(小型逆止弁、単式) - ベン
(1件のレビュー)
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ小型逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】30以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52948054CS3SSN-F203/4
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52948054
2022-08-21
用途: ボイラーの配管

ストレートな形状なので、狭いスペースでも取り付けし易く、取り付け向きの制約も無く、配管がし易いです。
また、パイプ径とさほど変わらない大きさなので、保温材も巻きつけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする