逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)

逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) - ベン逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) - ベン
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52948063CS4N-F203/4
10,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする