曜日別特売

戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型

戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型 - ベン戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型 - ベン戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型 - ベン戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型 - ベン
(1件のレビュー)
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、テストガグ(オプション)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ユニオン継手(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52955237RD46N-FHP3203/41.0以下【設定】0.25
34,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52955246RD46N-FLP1203/41.0以下【設定】0.08
34,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52955255RD46N-FMP2203/41.0以下0.11~0.23
34,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52955255
2021-03-06
用途: 水道の圧力調整

取付後 水圧がばっちり0.2Mpaになり、水の開閉時配管の打音がなくなった。圧力調整もそこそこ範囲がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする