曜日別特売

戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型

戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型 - ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型 - ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型 - ベン
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC911種類戸別給水用減圧弁定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R1(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52955264RD47N-FHPL62511.0以下0.12~0.35
62,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52955273RD47N-FLPL12511.0以下【設定】0.08
62,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする