曜日別特売

戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 - ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 - ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 - ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 - ベン
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
端接続
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52956795RFC44N-FH09BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956804RFC44N-FH12BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956813RFC44N-FH15BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956829RFC44N-FH20BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956838RFC44N-FH25BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956847RFC44N-FH30BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956856RFC44N-FH35BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956865RFC44N-FH40BL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956874RFC44N-FL09BL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956883RFC44N-FL12BL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956899RFC44N-FL15BL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956908RFC44N-FL20BL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956917RFC44N-FL25BL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956926RFC44N-FL30BL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956935RFC44N-FM09BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956944RFC44N-FM12BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956953RFC44N-FM15BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956969RFC44N-FM20BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956978RFC44N-FM25BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956987RFC44N-FM30BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52956996RFC44N-FM35BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957005RFC44N-FM40BL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957014RFC44N-FH09DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957023RFC44N-FH12DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957039RFC44N-FH15DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957048RFC44N-FH20DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957057RFC44N-FH25DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957066RFC44N-FH30DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957075RFC44N-FH35DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957084RFC44N-FH40DL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957093RFC44N-FL09DL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957109RFC44N-FL12DL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957118RFC44N-FL15DL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957127RFC44N-FL20DL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957136RFC44N-FL25DL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957145RFC44N-FL30DL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957154RFC44N-FM09DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957163RFC44N-FM12DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957179RFC44N-FM15DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957188RFC44N-FM20DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957197RFC44N-FM25DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957206RFC44N-FM30DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957215RFC44N-FM35DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957224RFC44N-FM40DL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957233RFC44N-FH09PL3203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957249RFC44N-FH12PL3203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957258RFC44N-FH15PL3203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957267RFC44N-FH20PL3203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957276RFC44N-FH25PL3203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957285RFC44N-FH30PL3203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする