ベン
メーターユニット(減圧弁付) RMU-5型
付属品
ユニオンガスケット、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み
材質(本体)
青銅鋳物ほか
ストレーナー
60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)
常温
適合流体
水道水
最大減圧比
10:1
端接続
JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵)
材質(弁体)
【減圧弁】青銅鋳物ほか
耐圧試験圧力(MPa)
1.75
材質(台座)
鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52957818
RMU5-FHL3C
20
3/4
1.0以下
0.20~0.30
0.25
¥52,600
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957827
RMU5-FHL6C
20
3/4
1.0以下
0.20~0.30
0.2
¥52,600
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材