作業アシストサポーター(ウデ)
肘部分に取り付けられたバネの力で上腕二頭筋をサポート。
腕を上げ続ける動作や、荷物の持ち上げなどによる疲労を軽減!
適合ASS20 シリーズ
色黒
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
左右区別左右2個入り
アズワン品番64-8838-74
性別男女兼用
内容量1組
注意
※この商品は単体ではご使用になれません。別売の「作業アシストスーツ」と合わせてお使いください。※使用中に痛みやかゆみ等を感じた場合はすぐに使用をやめ、医師に相談してください。
※医療目的での使用はしないでください。
※小児、ペットの手の届かないところで保管してください。
商品説明動画
「作業アシストスーツ」紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。
「作業アシストスーツ」着用方法
この動画は、1人が参考にしています。