VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B

VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル
(5件のレビュー)

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。

用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属 内容量1双
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55321115 2318767/WIP-10 XL 23.5 9.5 18.5 ナイロン ホワイト 13 EN388 2016:4X42B X/B 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
52967426 2318767/WIP-07 S 23.5 8 17 高強度ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、他 ホワイト 13 EN388 2016:4X42B X/B 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
 
 
取扱い終了
52967435 2318767/WIP-08 M 23.5 8.5 17.5 牛床革 ホワイト 13 EN388 2016:4X42B X/B 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
 
 
取扱い終了
52967444 2318767/WIP-09 L 23.5 9 18 スペクトラ、ライクラ、他 ホワイト 13 EN388 2016:4X42B X/B 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
 
 
取扱い終了
55321106 2318767/WIP-06 XS 23.5 7.5 16.5 ナイロン ホワイト 13 EN388 2016:4X42B X/B 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52967444
2024-04-25
用途:
NC旋盤からの切り屑搬出時

指先の寿命が少しもの足りません。あと、細くて鋭い切り屑は透過することがあります。

対象商品:
52967435
2022-12-11
用途:
板金工事
建設業・工事業

普段使っているものが厚手なので、細かい作業も多く 少し薄手の物を探していたのでとても使いやすく気に入りました。

対象商品:
52967426
2022-06-30
用途:
スチレンボードPOPカットなど軽作業
株式会社ソフト99コーポレーション 様 (製造業)

代替品扱いで購入しましたが、前のモノとほぼ同様です。女性スタッフ用のカッター等軽作業で指先が薄く、カッターだけでなく紙などの取り合扱いにも使用し易いとのことです。

対象商品:
52967435
2020-07-31
用途:
空調設備、管工事
株式会社京北工事 様 (建設業・工事業)

以前は同社のパーフェクトカッティンググレイを使用していましたが取扱終了に伴いこちらの手袋に変更になり継続して使用しております。
使用感もあまり変わらず使い易く特に作業性が良く気に入って使い続けております。

1人が参考にしています
対象商品:
52967444
2020-04-27
用途:
電気工事、バイクいじり、運搬、サイクリング

手の大きさが大きく、指が長い私は、同社のパーフェクト・カッティング・グレイが今まで買った中でジャストフィットだったが、販売終了で、この商品が後継と言うことで、ためしに購入して見ました。
Lサイズで、指長9cmの私は、小指の又が、少し短いくらいで、許容範囲でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする