曜日別特売

折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ

折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ - 伊勢藤

やわらか素材のたためるバスケット。
バスケット部分には水を溜められるから、飲み物を冷やしたり、洗い物などに便利。
水抜き栓付きだから排水もカンタン。
フタ部分は取り外してミニテーブルにできます。
使わない時はたたんでコンパクトに収納。
道運びに便利な持ち手付き。
キャンプやバーベキューなどのアウトドア用にはもちろん、防災用にも。

材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具:ポリプロピレン、テーブル:ABS樹脂、脚:鉄、ユニクロメッキ組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×214質量(g)約1437容量(L)約15耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂)耐冷温度(℃)約-20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×86内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969657I-582グリーン
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52969666I-582カーキ
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする