SATO(サトー)
PDラベル C-1 縦
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P115×W80
種類
C-1縦
基材
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
全6種類を絞り込む
粘着力
選択してください
オリコン再剥離
ハクリピートR
ハクリピートS
弱粘着
強粘着
内容量
1箱(600枚×15巻)
1箱(1000枚×6束)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合機種
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970375
082005342
1箱(1000枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
オリコン再剥離
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970384
082005344
1箱(1000枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
弱粘着
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970393
082005347
1箱(1000枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
ハクリピートS
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970409
082003931
1箱(1000枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
ハクリピートR
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
52970454
159900053
1箱(600枚×15巻)
スキャントロニクスシリーズ
強粘着
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970463
159900052
1箱(600枚×15巻)
スキャントロニクスシリーズ
ハクリピートR
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください