SATO(サトー)
PDラベル C-1 横
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P80×W115
種類
C-1横
基材
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970418
082005352
1箱(1500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
オリコン再剥離
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970427
082005355
1箱(1500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
弱粘着
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970436
082005357
1箱(1500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
ハクリピートS
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970445
082003941
1箱(1500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
ハクリピートR
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
52970479
159900063
1箱(900枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
強粘着
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
52970488
159900062
1箱(900枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ハクリピートR
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください