ラインパワーATL

ラインパワーATL TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) ラインパワーATL TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

ラインパワーATの軽量タイプです。

用途泥水シールド工法など土木工事の泥水の吸圧送用。セメントなどの粉粒体の吸圧送用。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 適合流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 材質耐摩耗性ゴム 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.70(7.1) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐圧0.7MPa(7.1kgf/cm3)・耐摩耗性有・静電気防止(アース無) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります。)
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52983998 26116-100 1m 101.6 126 1
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984007 26116-100 2m 101.6 126 2
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984016 26116-100 3m 101.6 126 3
オープン
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984025 26116-100 4m 101.6 126 4
オープン
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984034 26116-100 5m 101.6 126 5
オープン
84,980
93,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984043 26116-100 6m 101.6 126 6
オープン
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984059 26116-100 7m 101.6 126 7
オープン
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984068 26116-100 8m 101.6 126 8
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984077 26116-100 9m 101.6 126 9
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984086 26116-100 10m 101.6 126 10
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984095 26116-100 20m 101.6 126 20
オープン
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984104 26116-150 1m 152.4 183.5 1
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984113 26116-150 2m 152.4 183.5 2
オープン
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984129 26116-150 3m 152.4 183.5 3
オープン
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984138 26116-150 4m 152.4 183.5 4
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984147 26116-150 5m 152.4 183.5 5
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984156 26116-150 6m 152.4 183.5 6
オープン
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984165 26116-150 7m 152.4 183.5 7
オープン
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984174 26116-150 8m 152.4 183.5 8
オープン
279,800
307,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984183 26116-150 9m 152.4 183.5 9
オープン
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984199 26116-150 10m 152.4 183.5 10
オープン
339,800
373,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52984208 26116-150 20m 152.4 183.5 20
オープン
619,800
681,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする