設定情報
販売価格(税別)¥4,545~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユタカメイク

【オーダー】(エステル帆布)トラックシート

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】(エステル帆布)トラックシート (6件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引張強度抜群!
長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。

注文コード52990368 用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。 幅(mm)800-10000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ハトメピッチは、トラックシートのサイズによって決まります。ハトメ間隔は、400~600mmの間のサイズになります。
※WEB注文限定となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
北海道地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途:
荷物を外で保管する際に使用

トラックのサイズではなく、こちらではパレットの荷物にシートをかけたかったのでオーダーでつくれたのはよかったです。

2025-06-10
用途:
雨の日、トラックに荷台に使用しています

厚みもあり、しっかりしたシートです
オーダーサイズにできるシートなので便利です
オーダーのわりには安いと思います

2024-10-26
用途:
船のオーニング(屋根の帆布)取り付け

釣友艇のオーニングが台風で損壊したので、代替え品を探していました。マリーナに頼むと軽く10万円以上するので安価な物として考え抜いたあげく、オーダーとして屋根の骨組みよりやや小さい目で注文し、到着後は不足する真鍮ハトメをDIYで周囲に100個ほど追加し、無事ロープで骨枠にグルグル巻きで張り終えました。耐用年数5年なので費用対効果ではコスパ抜群だと思います。

1人が参考にしています
2025-01-22
用途:
アルミボートのカバーに。
建設業・工事業

オーダーメイドだけ有りサイズがピッタリで綺麗に収まりました、価格も出来合いの物より安く済みました、耐久性も有りそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
52990368
2024-07-23
用途:
特殊車両用のシート

特殊な形状の車両なので既製品では余裕がありすぎたり少なすぎたりで困っていたがフルオーダーなのでピッタリサイズが注文できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
52990368
2023-03-29
用途:
トラック荷台用
製造業

商品説明の写真(イメージ?)ではシートの端の折り目が糸で縫われておりますが、手元に届いたものは接着剤で留められたものでした。経年による接着剤の剥がれが心配です。 引張強度抜群と謳われておりますが余程の引張でったのかハトメ付近が裂けました。(2ヶ月使用)
安価で提供して頂けてるのでやむを得ないのかも知れませんが。大事に使わせていただきます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする